VESTIL CB-5 alumínium kerek rakodórúd, 88-103 hüvelyk, ezüst

Tétel: AG7PFJ Modell: CB-5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€126.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCargo Bar
Beállítási módszerRatchet
színekEzüst
Véglemez magasság2 3 / 8 "
Véglap szélessége4"
Nyomtáv14 ga.
Magasság3.5 "
Hossz4.25 "
AnyagAlumínium
Max. Hossz103 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz88 "
Csomag mérete1
Szolgáltatási magasság tartomány88–103 ”
Szolgáltatási tartomány88 "hogy 103"
Cső alakúLekerekített
Csőméret1 1 / 2 "
Szélesség89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)226.06
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagMax. HosszSzolgáltatási tartományÁr
VESTIL CB-7 nagy teherbírású alumínium kerek rakodórúd, 89-104 hüvelyk, ezüst | AG7PFK CB-7EzüstAlumínium104 "89 "hogy 104"€92.90
ajánlatkérés
VESTIL CB-7-S nagy teherbírású acél kerek csöves rakodórúd, 89-104 hüvelyk, ezüst | AG7PFL CB-7-SEzüstAcél104 "89 "hogy 104"€90.01
ajánlatkérés
VESTIL CB-PU-3 acél pick-up teherautó rakodórúd, 40 hüvelykes, szürke | AG7PGE CB-PU-3Fekete, szürkeAcél70 "40 "hogy 70"€110.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-5 alumínium kerek rakodórúd, 88-103 hüvelyk, ezüst
€126.36 /Mértékegység