SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, ARO sorozat


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Színkód: Szűrő kikapcsolása , Csere típusa: ARO , Anyaga: Horganyzott acél / alumínium hüvely , Max. Folyam: 35 cfm , Max. Nyomás: 300 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F
StílusModellTömlő csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
30E653
(F) NPT€7.59
B
30E655
(M) NPT€9.51

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, ARO sorozat

A Speedaire ARO gyorscsatlakozós levegőcsatlakozókat úgy gyártják, hogy levegőtömlőkre és sűrítettlevegő-ellátó eszközökre rögzíthetők. Milton A-stílusú tengelykapcsolóknak is nevezik őket, és alkalmasak az építőiparban, a gyárautomatizálásban és a bútorgyártásban pneumatikus vonalakon történő használatra. Válasszon az (F)NPT és (M)NPT csatlakozási típusokban elérhető gyorscsatlakozós légcsavarok széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?