VESTIL CART-PN-600-D pneumatikus gumiabroncs kocsi, duplaollós, 600 font. Kapacitás | AG7PDU

VESTIL CART-PN-600-D pneumatikus gumiabroncs kocsi, duplaollós, 600 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PDU Modell: CART-PN-600-D

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,142.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás600 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője13 "
Első görgő anyagaGumi
Első görgő szélessége3 1 / 2 "
Az első kerék átmérője13 In.
Az első kerék szélessége3-1 / 2 In.
Fogantyú Dia.1 1 / 8 "
Fogantyú magassága38 1 / 4 "
Magasság38.25 "
Hossz50 "
AnyagAcél
Max. Magasság67 "
Max. Utazási távolság45.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság21.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz40 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő mérete10 "
Hátsó görgő szélessége3 1 / 2 "
Mérleg tartalmazzaNem
Szolgáltatási magasság tartomány21 1/2 - 67 "
Szolgáltatási tartomány21 1/2 "- 67"
Sebesség típusaegyetlen
Kerék típusaPneumatikus
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 174.6
Hajó magassága (cm)97.16
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428900290
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért hívják ezt az emelőkocsit mobil ollós emelőnek?

V. Az emelőszerkezet kialakítása keresztezett csövekkel rendelkezik, amelyek ollóként működnek, amikor az emelőkocsi platformját felemeli vagy leengedi. Ezért ezeket mobil ollós emelőknek is nevezik.

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásElső görgő méreteHátsó görgő méreteSzolgáltatási tartománySzélességMagasságHosszÁr
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7PDP KOSÁR-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€4,142.31
VESTIL CART-PN-1500 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 1500 Lb. Kapacitás | AG7PDQ KOSÁR-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "- 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,664.03
VESTIL CART-PN-400 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 400 Lb. Kapacitás | AG7PDR KOSÁR-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "- 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€2,269.42
VESTIL CART-PN-600 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 600 Lb. Kapacitás | AG7PDT KOSÁR-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "- 40"27.12 "38.38 "42 "€3,083.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-PN-600-D pneumatikus gumiabroncs kocsi, duplaollós, 600 font. Kapacitás
€4,142.24 /Mértékegység