VESTIL CART-PN sorozatú pneumatikus gumiabroncs emelőkocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Gumi , Első görgő szélessége: 3 1 / 2 " , Fogantyú magassága: 38 1 / 4 " , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Láb működtetve , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 3 1 / 2 " , Mérleget tartalmaz: Nem
StílusModellPlatform szélességKapacitásElső görgő méreteHátsó görgő méreteSzolgáltatási tartománySzélességMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KOSÁR-PN-400
20 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "- 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€2,269.41
B
KOSÁR-PN-600
20 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "- 40"27.12 "38.38 "42 "€3,083.60
C
KOSÁR-PN-600-D
20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "- 67"28 "38.25 "50 "€4,142.25
D
KOSÁR-PN-1500
20 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "- 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,664.03
E
KOSÁR-PN-1000
24 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€4,142.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?