VESTIL CART-PN-400 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 400 Lb. Kapacitás | AG7PDR

VESTIL CART-PN-400 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 400 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PDR Modell: CART-PN-400

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,269.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője40.12 "
Első görgő anyagaGumi
Első görgő mérete7 7 / 8 "
Magasság35.87 "
Hossz36.25 "
AnyagAcél
Max. Magasság34.5 "
Max. Utazási távolság19.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság15 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz27 1 / 2 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője40.12 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő mérete7 7 / 8 "
Mérleg tartalmazzaNem
Szolgáltatási magasság tartomány15–34 1/2 ”
Szolgáltatási tartomány15 "- 34 1/2"
Sebesség típusaegyetlen
Kerék típusaPneumatikus
Szélesség27.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)92.08
Hajószélesség (cm)68.9
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásElső görgő méreteHátsó görgő méreteSzolgáltatási tartománySzélességMagasságHosszÁr
VESTIL CART-PN-1000 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7PDP KOSÁR-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€4,142.31
VESTIL CART-PN-1500 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 1500 Lb. Kapacitás | AG7PDQ KOSÁR-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "- 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,664.03
VESTIL CART-PN-600 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 600 Lb. Kapacitás | AG7PDT KOSÁR-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "- 40"27.12 "38.38 "42 "€3,083.60
VESTIL CART-PN-600-D pneumatikus gumiabroncs kocsi, duplaollós, 600 font. Kapacitás | AG7PDU KOSÁR-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "- 67"28 "38.25 "50 "€4,142.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-PN-400 Pneumatikus gumiabroncs hidraulikus kocsi, 400 Lb. Kapacitás
€2,269.42 /Mértékegység