VESTIL CART-40-10-DC ollós kocsi, egyenáramú, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 40 hüvelyk Méret | CE3ATB

VESTIL CART-40-10-DC ollós kocsi, egyenáramú, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 40 hüvelyk

Tétel: CE3ATB Modell: CART-40-10-DC
€6,091.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
Töltő bemeneti feszültsége115V AC
színekKék, sárga
Vezérlő típusa2 gombos medál
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagafenolos
Magasság42.5 "
Hossz59 "
Emelési sebesség15 mp/ ft.
Csökkentett magasság10 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság42.5 "
Max. Utazási távolság32 "
Min. Magasság10.5 "
motor feszültség12V DC
Sz. Caster4
Az elemek száma1
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség40 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság42 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagafenolos
Levehető fogantyú magasság36 "
Feszültség12V DC
Watts1600W
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek mellékelveKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságSzivattyúk száma nagy fordulatszámonSzivattyúk száma alacsony fordulatszámonÁr
VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCA KOSÁR-23-10-DC46.5 "Igen1000 lbs.14 mp/ft.Acél22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCB KOSÁR-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Acél22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCC KOSÁR-23-15-DC46.5 "Igen1500 lbs.16 mp/ft.Acél22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCD KOSÁR-23-15-M58.88 "Nem1500 lbs.-Acél22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCE KOSÁR-24-10-DC59 "Igen1000 lbs.15 mp/ft.Acél33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCF KOSÁR-24-10-M69.5 "Nem1000 lbs.-Acél33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCG KOSÁR-24-15-DC59 "Igen1500 lbs.17 mp/ft.Acél33.5 "--€7,350.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-40-10-DC ollós kocsi, egyenáramú, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​x 40 hüvelyk
€6,091.44 /Mértékegység