VESTIL C-130-2 Létras kocsi, alumínium, 300 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7NXD Modell: C-130-2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€265.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió létra / kosár
Alap hossza20 "
Kapacitás250 lbs.
Összecsukott mélység14 "
színekEzüst
Mélység3.5 "
Kézi teherautó kapacitása130 lbs.
Korlátok tartoznakNem
Magasság39 "
Hossz3.5 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap szélessége15 "
Lépések száma2
Kerekek száma2
Nyitott magasság37 In.
Mélység8 1 / 4 "
Lépés anyagaMűanyag
Lépésköz10 "
Lépés szélessége15 "
Teherautó szélessége18 1 / 2 "
Kerék átm.4"
Kerékátmérő4"
Kerék típusaPoly a Poly-n
Kerék szélessége1"
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaÖsszecsukott mélységMagasságLépések számaÁr
VESTIL C-130-3 alumínium létrakocsi, 3 lépcsős, 300 Lb. Kapacitás | AG7NXE C-130 3-29 "18 "50 "3€310.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-130-2 Létras kocsi, alumínium, 300 Lb. Kapacitás
€265.05 /Mértékegység