VESTIL C-130-3 alumínium létrakocsi, 3 lépcsős, 300 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7NXE Modell: C-130-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€310.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió létra / kosár
Alap hossza29 "
Kapacitás250 lbs.
Összecsukott mélység18 "
színekEzüst
Mélység3.5 "
Kézi teherautó kapacitása130 lbs.
Korlátok tartoznakNem
Magasság50 "
Hossz3.5 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap szélessége15 "
Lépések száma3
Kerekek száma2
Nyitott magasság47 In.
Mélység8 1 / 4 "
Lépés anyagaMűanyag
Lépésköz10 "
Lépés szélessége15 "
Teherautó szélessége18 1 / 2 "
Kerék átm.4"
Kerékátmérő4"
Kerék típusaPoly a Poly-n
Kerék szélessége1"
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaÖsszecsukott mélységMagasságLépések számaÁr
VESTIL C-130-2 létrakocsi, alumínium, 300 Lb. Kapacitás | AG7NXD C-130 2-20 "14 "39 "2€265.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-130-3 alumínium létrakocsi, 3 lépcsős, 300 Lb. Kapacitás
€310.07 /Mértékegység