Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 hüvelykes meghajtó | AA9JHB 1DJL9

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AA9JHB Modell: BUNG-XKereszthivatkozás: 1DJL9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€389.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrum Bung Impact Socket
Összeszerelt méret2 x 2 x 2 3/4
Elemek mellékelveNem
test anyagaHőkezelt króm -vanádium acél
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung Méret3/4 ", 2"
színekFekete
ÉpítésKróm-vanádium acél
Átmérő* 2
Meghajtó mérete1 / 2 "
Dobfoglalat elfér2 ", 3/4"
befejezKróm-vanádium
Magasság2.75
Hossz2.25 "
AnyagKróm-vanádium acél
Építési anyagAcél
Racsnis hajtás1 / 2 "
típus1/2 "meghajtó
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7325100080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMeghajtó méretebefejezTételAnyagÁr
VESTIL BUNG-S-B1 Dobdugó foglalat, 3/8 hüvelykes bronz | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronz3 / 8 "Nem szikrázóDobdugó aljzatBronz€111.28
VESTIL BUNG-S-B2 Dobdugó foglalat, 1/2 hüvelykes bronz | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronz1 / 2 "Nem szikrázóDobdugó aljzatSzikraálló bronzötvözet€122.16
VESTIL BUNG-S-S1 Dobdugó foglalat, 3/8 hüvelykes cink | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Ezüst3 / 8 "Cinkkel bevontDobdugó aljzatÖntött acél€55.70
VESTIL BUNG-S-S2 Dobdugó foglalat, 1/2 hüvelykes cink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Ezüst1 / 2 "Cinkkel bevontDobdugó aljzatÖntött acél€52.84
VESTIL BUNG-S Dobdugó foglalat, 3/4 hüvelykes cink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SEzüst3 / 4 "Cinkkel bevontDobdugó aljzatÖntött acél€96.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 hüvelykes meghajtó
€389.98 /Mértékegység