Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BUNG-S-S1 Dobdugó foglalat, 3/8 hüvelykes cink | AA9JEC 1DHY5

VESTIL BUNG-S-S1 dobdugó foglalat, 3/8 hüvelykes horganyzott

Raktáron
Tétel: AA9JEC Modell: BUNG-S-S1Kereszthivatkozás: 1DHY5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdugó aljzat
Összeszerelt méret2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Elemek mellékelveNem
test anyagaHorganyzott öntött acél
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung Méret3/4 ", 2"
színekEzüst
ÉpítésHorganyzott öntött acél
Átmérő* 2
Meghajtó mérete3 / 8 "
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
befejezCinkkel bevont
Dobdugóhoz illeszkedik3/4 "- 2"
Magasság1.25 "
Hossz2.25 "
AnyagÖntött acél
Építési anyagÖntött acél
típus3/8 "meghajtó
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7325100080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMeghajtó méretebefejezTételAnyagÁr
VESTIL BUNG-S-B1 Dobdugó foglalat, 3/8 hüvelykes bronz | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronz3 / 8 "Nem szikrázóDobdugó aljzatBronz€117.04
VESTIL BUNG-S-B2 Dobdugó foglalat, 1/2 hüvelykes bronz | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronz1 / 2 "Nem szikrázóDobdugó aljzatSzikraálló bronzötvözet€114.03
VESTIL BUNG-S-S2 Dobdugó foglalat, 1/2 hüvelykes cink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Ezüst1 / 2 "Cinkkel bevontDobdugó aljzatÖntött acél€53.14
VESTIL BUNG-S Dobdugó foglalat, 3/4 hüvelykes cink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SEzüst3 / 4 "Cinkkel bevontDobdugó aljzatÖntött acél€96.34
VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 hüvelykes meghajtó | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XFekete1 / 2 "Króm-vanádiumDrum Bung Impact SocketKróm-vanádium acél€389.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BUNG-S-S1 dobdugó foglalat, 3/8 hüvelykes horganyzott
€56.04 /Mértékegység