VESTIL BTA-10008466 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Tétel: AG7NFV Modell: BTA-10008466
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,893.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás10000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 5 / 8 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége3 1 / 8 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság15.63 "
Magasságkülönbség11 "
Hossz66 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság15.625 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség84 "
Lemezvastagság1 / 2 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz66 "
Használható szélesség77 3 / 4 "
Szélesség84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.35
Hajó magassága (cm)39.69
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-10005436 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,720.21
VESTIL BTA-10005448 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "€1,947.10
VESTIL BTA-10005460 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "€2,719.79
VESTIL BTA-10005472 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "€2,535.67
ajánlatkérés
VESTIL BTA-10006030 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,680.29
VESTIL BTA-10006042 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "€2,160.33
VESTIL BTA-10006054 Teherautó dokkoló, 10000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, alumínium | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "€2,870.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-10008466 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€7,893.11 /Mértékegység