Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW55200 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 12 hüvelykes | AC7CUY 38A907

DEWALT DW55200 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7CUY Modell: DW55200Kereszthivatkozás: 38A907
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
€42.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.1 / 4 "
Fúrási hossz10 "
Vágófejek száma4
Teljes hossz12 "
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
DEWALT DW55300 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/8 x 12 hüvelykes | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€37.56
DEWALT DW5227 kalapácsfúró, kerek 5/32 x 6 hüvelykes | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"Round1 / 4 "€8.28
DEWALT DW5820 Fúrókalapács Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS max45 / 64 "€384.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW55200 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 12 hüvelyk
€42.59 /Mértékegység