VESTIL BPC-DA-R polárfedél, 52 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AG7MQM Típus: BPC-DA-R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard fedél
Kibírja az oszlop magasságát52 "
AssemblyÖsszeállított
Bollard Dia.6 "- 6 5/8"
színekPiros
Megfelel a cső méretének6-6 / 5 "
Magasság52 "
Hossz7"
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Vastagság1 / 4 "
típusBolthajtás
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL BPC-DA-B Pollárfedél, 52 hüvelykes méret | AG7MQJ BPC-DA-BFekete€337.82
VESTIL BPC-DA-FG polárfedél, 52 hüvelykes, zöld | AG7MQK BPC-DA-FGZöld€337.82
VESTIL BPC-DA-GY GreyBollard fedél, 52 hüvelykes méret | AG7MQL BPC-DA-GYSzürke€337.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BPC-DA-R polárfedél, 52 hüvelykes, piros
€337.82 /Mértékegység