ANVIL Kovácsolt acél aljzatok keresztekkel


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt acél , Osztály: 3000 , Kapcsolat típus: Dugaszoló hegesztés , Szerelési anyag: Fekete kovácsolt acél , Lyukak száma: 4 , Telített gőznyomás: 300 psi @ 550 fok F , Menetrend: class 3000 , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 550 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0362630105
---€361.86
ajánlatkérés
A
0862037611
---€54.96
ajánlatkérés
A
0862630506
---€630.65
ajánlatkérés
A
0862630407
---€447.44
ajánlatkérés
A
0862630308
---€451.94
ajánlatkérés
A
0862630019
---€214.59
ajánlatkérés
A
0862038809
---€519.35
ajánlatkérés
A
0862037322
---€54.78
ajánlatkérés
A
0862038411
---€167.50
ajánlatkérés
A
0862037405
---€53.18
ajánlatkérés
A
0862037330
---€54.78
ajánlatkérés
A
0362630303
---€537.45
ajánlatkérés
A
0362630006
---€255.19
ajánlatkérés
A
0862039005
---€391.03
ajánlatkérés
A
0362630402
---€532.09
ajánlatkérés
A
0362630204
---€386.87
ajánlatkérés
A
0362630501
---€749.98
ajánlatkérés
A
0862630209
---€325.32
ajánlatkérés
A
0862630118
---€304.31
ajánlatkérés
A
0862037819
---€59.54
ajánlatkérés
A
0862038205
---€116.28
ajánlatkérés
A
0862038007
---€80.75
ajánlatkérés
B
0362038408
1500 psi @ 150 fok F3"2"€238.63
B
0362039000
3000 psi3-15 / 64 "2.5 "€506.79
B
0362037608
3000 psi1.5 "3 / 4 "€76.55
B
0362037400
3000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€73.86
B
0362038002
3000 psi2.125 "1.25 "€107.17
B
0362037806
3000 psi1 49 / 64 "1"€85.52
B
0362038200
3000 psi2.5 "1.5 "€166.40
B
0362038804
3000 psi4.5 "3"€706.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?