SPEEDAIRE Kettős működésű NFPA levegőhenger, alsó csapos rögzítés, 2-1/2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 2.5 " , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: NFPA , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst és fekete , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 1,227 lb , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Alul koppint , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott acél , Port mérete: 1 / 4 "NPT , Rod Átm.: 5 / 8 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Acél , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YCD3
9.88 "4"€946.73
A
5YCD4
10.875 "5"€946.73
A
5YCD5
11.875 "6"€1,080.13
A
5YCD6
12.875 "7"€1,080.13
A
5VED8
12.875 "7"€926.26
A
5YCD7
13.875 "8"€1,080.13
A
5YCD8
14.875 "9"€1,080.13
A
5YCD9
15.875 "10 "€1,080.13
A
5VEE3
17.875 "12 "€1,130.06
A
5YCE3
19.875 "14 "€1,204.08
A
5VEE6
20.875 "15 "€1,130.06
A
5YCE4
20.875 "15 "€1,204.08
A
5VEE8
22.875 "17 "€1,272.26
A
5YCE6
22.875 "17 "€1,338.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?