Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BC-BK-12-PK csavarsapka, 1/2 horgonyméret, fekete, műanyag

Raktáron
Tétel: AG7MKJ Modell: BC-BK-12-PK
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
€27.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard sapka
Horgony mérete1 / 2 "
Felirat mérete7 / 8 "
színekFekete
Illik az ID Bold Headhez7 / 8 "
Head StyleHex
Magasság1"
Hossz7 / 8 "
AnyagMűanyag
MértékegységekCSOMAG
Dió méretM10
Csomag mérete50
Mérési rendszercsászári
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.22
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód3923500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHorgony méreteFelirat méreteIllik az ID Bold HeadhezMagasságHosszDió méretCsomag méreteÁr
VESTIL BC-BK-34-PK Csavarsapka, 3/4 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
ajánlatkérés
VESTIL BC-BK-38-PK Csavarsapka, 3/8 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKL BC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950€24.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BC-BK-12-PK csavarsapka, 1/2 horgonyméret, fekete, műanyag
€27.62 /Mértékegység