Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BC-BK-38-PK Csavarsapka, 3/8 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKL

VESTIL BC-BK-38-PK csavarsapka, 3/8 horgonyméret, fekete, műanyag

Raktáron
Tétel: AG7MKL Modell: BC-BK-38-PK

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€24.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard sapka
Horgony mérete3 / 8 "
Felirat mérete5 / 8 "
színekFekete
Illik az ID Bold Headhez5 / 8 "
Head StyleHex
Magasság3 / 4 "
Hossz9 / 16 "
AnyagMűanyag
MértékegységekCSOMAG
Dió méretM19
Csomag mérete50
Mérési rendszercsászári
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.43
Hajószélesség (cm)1.43
HS-kód3923500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHorgony méreteFelirat méreteIllik az ID Bold HeadhezMagasságHosszDió méretCsomag méreteÁr
VESTIL BC-BK-12-PK Csavarsapka, 1/2 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€27.62
VESTIL BC-BK-34-PK Csavarsapka, 3/4 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKK BC-BK-34-PK1 1 / 4 "3 / 4 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 1 / 4 "M1220-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BC-BK-38-PK csavarsapka, 3/8 horgonyméret, fekete, műanyag
€24.16 /Mértékegység