VESTIL BC-BK-34-PK csavarsapka, 3/4 horgonyméret, fekete, műanyag

Tétel: AG7MKK Modell: BC-BK-34-PK

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard sapka
Horgony mérete3 / 4 "
Felirat mérete1 1 / 8 "
színekFekete
Illik az ID Bold Headhez1 1 / 4 "
Head StyleHex
Magasság1 1 / 2 "
Hossz1 1 / 4 "
AnyagMűanyag
MértékegységekCSOMAG
Dió méretM12
Csomag mérete20
Mérési rendszercsászári
Szélesség1 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3923500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHorgony méreteFelirat méreteIllik az ID Bold HeadhezMagasságHosszDió méretCsomag méreteÁr
VESTIL BC-BK-12-PK Csavarsapka, 1/2 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKJ BC-BK-12-PK7 / 8 "1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "1"7 / 8 "M1050€27.62
VESTIL BC-BK-38-PK Csavarsapka, 3/8 horgonyméret, fekete, műanyag | AG7MKL BC-BK-38-PK9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "9 / 16 "M1950€24.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BC-BK-34-PK csavarsapka, 3/4 horgonyméret, fekete, műanyag