A B Szín: Fekete , Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 3A , Tűzveszélyes: UL 94 V-0 , Magasság: 0.81 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: TB300 , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.56in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Menet mérete: 8-32in , Típus: Korlátcsík , Feszültség: 600V , Névleges feszültség: 600V , Szélesség: 1.33 " , Huzalmérő: 22 AWG - 8 AWG , huzalhossz max: 8 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG