MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 74 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 74 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0308969
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
A
MF0308970
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€111.25
ajánlatkérés
B
MF0426772
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€157.20
ajánlatkérés
B
MF0426771
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€157.20
ajánlatkérés
C
MF0065854
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€144.07
ajánlatkérés
C
MF0432273
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€144.07
ajánlatkérés
C
MF0432274
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€144.07
ajánlatkérés
C
MF0308963
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€144.07
ajánlatkérés
C
MF0432275
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€144.07
ajánlatkérés
D
MF0308922
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
D
MF0427045
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
D
MF0427044
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€167.01
ajánlatkérés
E
MF0609613
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
E
MF0426715
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€249.73
ajánlatkérés
F
MF0600073
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk€391.01
ajánlatkérés
F
MF0609285
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 négyzetméter Hüvelyk€391.01
ajánlatkérés
G
MF0065888
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
ajánlatkérés
G
MF0432366
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
ajánlatkérés
G
MF0432364
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
ajánlatkérés
G
MF0308978
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
ajánlatkérés
G
MF0432365
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€206.86
ajánlatkérés
H
MF0426829
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€282.79
ajánlatkérés
H
MF0426830
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€282.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?