VESTIL AWR-G-38-14A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 168 x 38 hüvelykes méret

Tétel: CE3AJM Modell: AWR-G-38-14A-WH
€3,447.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás 2 kerekes kocsival1200 lbs.
Kapacitás 4 kerekes kocsival1600 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2"
Fedélzeti típusGrip Strut
Mélység167 1 / 4 "
Távolság a járdaszegélyek között46 7 / 8 "
Magasság14 1 / 4 "
Magasság tartomány16 5/16 "- 56"
TartalmazzaBiztonsági rögzítő láncok
Hossz14 ft.
AnyagAlumínium
Max. Magasság56 "
Min. Magasság16 1 / 3 "
Kerekek száma2
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAlumínium
Biztonsági járdaszegély2"
Használható hossz167 1 / 4 "
Használható rámpa hossza167 1 / 4 "
Használható rámpaszélesség26 "
Használható szélesség26 "
Kerék átm.10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Szélesség46 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználható hosszKapacitás 2 kerekes kocsivalKapacitás 4 kerekes kocsivalHasználható rámpa hosszaSzélességMélységTávolság a járdaszegélyek közöttMagasság tartományÁr
VESTIL AWR-G-28-10A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 120 x 28 hüvelykes méret | CE3AHU AWR-G-28-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "- 38"€2,014.49
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-12A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 144 x 28 hüvelykes méret | CE3AHW AWR-G-28-12A-WH143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "- 46"€2,287.95
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-14A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 168 x 28 hüvelykes méret | CE3AHY AWR-G-28-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "- 56"€2,469.68
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-28-16A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 192 x 28 hüvelykes méret | CE3AJA AWR-G-28-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "- 62"€2,738.97
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-38-10A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 120 x 38 hüvelykes méret | CE3AJH AWR-G-38-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "- 38"€2,396.83
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-38-12A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 144 x 38 hüvelykes méret | CE3AJK AWR-G-38-12A-WH143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "46 7 / 8 "143 3 / 4 "46 7 / 8 "17 1/4 "- 46"€2,599.97
ajánlatkérés
VESTIL AWR-G-38-16A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 192 x 38 hüvelykes méret | CE3AJP AWR-G-38-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "- 62"€3,172.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-G-38-14A-WH markolatrugós futórámpa, alumínium, 168 x 38 hüvelykes méret
€3,447.56 /Mértékegység