VESTIL AWR-G sorozatú alumínium markolat-rugós rámpák szállító kerékkel


Szűrő
Szín: Ezüst , Fedélzet típusa: Grip Strut , Magába foglalja: Biztonsági rögzítő láncok , Anyaga: Alumínium , Rámpakeret anyaga: Alumínium , Rámpa rács anyaga: Alumínium , Biztonsági szegély: 2" , Használható rámpaszélesség: 26 " , Kerékátm.: 10 " , Kerék típusa: Félig pneumatikus
StílusModellHasználható hosszKapacitás 2 kerekes kocsivalKapacitás 4 kerekes kocsivalHasználható rámpa hosszaSzélességMélységTávolság a járdaszegélyek közöttMagasság tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
AWR-G-28-10A-WH
120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "- 38"€2,437.54
ajánlatkérés
B
AWR-G-38-10A-WH
120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "- 38"€2,900.16
ajánlatkérés
C
AWR-G-38-12A-WH
143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "46 7 / 8 "143 3 / 4 "46 7 / 8 "17 1/4 "- 46"€3,145.97
ajánlatkérés
D
AWR-G-28-12A-WH
143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "- 46"€2,768.42
ajánlatkérés
E
AWR-G-38-14A-WH
167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "- 56"€3,447.56
ajánlatkérés
F
AWR-G-28-14A-WH
167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "- 56"€2,988.31
ajánlatkérés
G
AWR-G-28-16A-WH
190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "- 62"€3,314.16
ajánlatkérés
H
AWR-G-38-16A-WH
190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "- 62"€3,838.99
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?