VESTIL ATWR-18-8-108 nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 8 x 108 hüvelykes

Tétel: AG7MBV Modell: ATWR-18-8-108
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,094.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautó kerékemelő
ANSI osztályB56.1 3. rész 7. mp
Kapacitás30000 lbs.
színekEzüst
Magasság7.88 "
Hossz108 "
Szint hossza84 "
AnyagAlumínium
Anyagvastagság1/4 hüvelyk
MértékegységekMINDEN EGYES
Rámpák száma1
Rámpaszög19 fok
Vastagság1 / 4 "
Rámpák típusaKerékemelő
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)274.32
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzint hosszaVastagságSzélességÁr
VESTIL ATWR-18-10-114 Nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 10 x 114 hüvelykes méret | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "€1,972.91
ajánlatkérés
VESTIL ATWR-18-10-60 nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 10 x 60 hüvelykes méret | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "€1,325.29
VESTIL ATWR-18-10-66 Nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 10 x 66 hüvelykes méret | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "€1,585.21
VESTIL ATWR-18-10-72 Nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 10 x 72 hüvelykes méret | AG7MBK ATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "€1,403.07
ajánlatkérés
VESTIL ATWR-18-12-120 nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 12 x 120 hüvelykes méret | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "€2,269.26
ajánlatkérés
VESTIL ATWR-18-12-66 Nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 12 x 66 hüvelykes méret | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "€1,559.06
VESTIL ATWR-18-12-72 Nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 12 x 72 hüvelykes méret | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "€1,381.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATWR-18-8-108 nagy teherbírású alumínium kerékemelő, 18 x 8 x 108 hüvelykes
€2,094.39 /Mértékegység