VESTIL ASD-2460 fedélzeti platós teherautó, 24 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság | AG7LYW

VESTIL ASD-2460 lapos fedélzeti platós teherautó, 24 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7LYW Modell: ASD-2460

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,415.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti típusSima
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője5"
Fogantyú típusaergonomikus
Magasság37.312 "
Tartalmazza(1) 27 1/8" magasság x 22 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők
Hossz64.63 "
Terhelhetőség3600 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság37.13 "
Teljes hossz64.63 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága10 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Statikus teherbírás3,600 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)94.77
Hajó hossza (cm)164.15
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTartalmazzaTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL ASD-2448 fedélzeti platós teherautó, 24 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----€989.16
VESTIL ASD-3048 fedélzeti platós teherautó, 30 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" magasság x 28 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők52.63 "30 "48 "30 "€1,505.45
VESTIL ASD-3060 fedélzeti platós teherautó, 30 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság | AG7LYY ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" magasság x 28 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők64.63 "30 "60 "30 "€1,609.40
VESTIL ASD-3672 fedélzeti platós teherautó, 36 hüvelyk szélesség x 72 hüvelyk hosszúság | AG7LYZ ASD-367272 "36 "(1) 27 1/8" magasság x 34 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők76.63 "36 "72 "36 "€2,214.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ASD-2460 lapos fedélzeti platós teherautó, 24 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság
€1,415.43 /Mértékegység