VESTIL AST sorozatú alumíniumlemez fedélzeti platós teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Fedélzet magassága: 10 " , Fedélzet típusa: Sima , Fogantyú típusa: ergonomikus , Terhelhetőség: 3600 lbs. , Anyaga: Alumínium , Max. Platform magasság: 10 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 37.13 " , Platform magasság: 10 " , Platform anyaga: Alumínium , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTartalmazzaTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ASD-3048
48 "30 "(1) 27 1/8" magasság x 28 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők52.63 "30 "48 "30 "€1,505.45
B
ASD-2448
48 "24 "-----€1,212.26
C
ASD-2460
60 "24 "(1) 27 1/8" magasság x 22 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők64.63 "24 "60 "24 "€1,415.43
D
ASD-3060
60 "30 "(1) 27 1/8" magasság x 28 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők64.63 "30 "60 "30 "€1,609.40
E
ASD-3672
72 "36 "(1) 27 1/8" magasság x 34 15/16" széles fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők76.63 "36 "72 "36 "€2,214.04
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?