IRSG LC-2460C drótkocsi 24 hüvelykes szélesség 60 hüvelyk hosszúságú acél | AA7JTZ 16A712

IRSG LC-2460C drótkocsi 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú acél

Raktáron
Tétel: AA7JTZ Modell: LC-2460CKereszthivatkozás: 16A712

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,110.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Állítható lépések1"
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
színekEzüst
befejezHorganyzott
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Teljes magasság69 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
Polckapacitás200 font
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.35
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Polcok számaTeljes magasságÁr
IRSG LCH-2460C huzalkosár 24 hüvelykes szélesség 60 hüvelyk hosszúságú acél | AA7JTY 16A711 LCH-2460C6"571.5 "€3,860.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRSG LC-2460C drótkocsi 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú acél
€3,110.27 /Mértékegység