VESTIL AMD-3018 Mini dokkolólemez, alumínium, 600 Lb. Kapacitás, 18 x 30 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF6BVB Típus: AMD-3018Kereszthivatkozás: 9WCU3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Szög20 fok
Alaplemez vastagság0.125 "
Ferde szög20 fok
Kapacitás600 lbs.
színekEzüst
FedélzetGyémánt futópad
Fedélzeti típusGyémánt futópad
Távolság Bend és Edge között3"
FogantyúkNem
Magasság4.69 "
Magasságkülönbség2.88 "
Hossz18 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Scale Curb5"
Max. Egytengelyes kapacitás400 lbs.
Min. Scale Curb3"
Teljes magasság4.6875 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség30 "
Lemezvastagság1 / 8 "
Szolgáltatási magasság tartomány3–5 ”
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz18 "
Használható szélesség27 1 / 2 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbségTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Kapacitás, 18 x 36 hüvelyk méret, alumínium | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 lbs.36 "€422.30
VESTIL AMD-2418 Mini dokkolólemez, alumínium, 500 Lb. Kapacitás, 18 x 24 hüvelyk méret | AF4BPA 8P658 AMD-24184.75 "4.69 "500 lbs.24 "€336.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AMD-3018 Mini dokkolólemez, alumínium, 600 Lb. Kapacitás, 18 x 30 hüvelyk
€332.17 /Mértékegység