VESTIL AMD-2418 Mini dokkolólemez, alumínium, 500 Lb. Kapacitás, 18 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4BPA Típus: AMD-2418Kereszthivatkozás: 8P658

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Szög20 fok
Alaplemez vastagság0.125 "
Ferde szög20 fok
Kapacitás500 lbs.
színekEzüst
FedélzetGyémánt futópad
Fedélzeti típusGyémánt futópad
Távolság Bend és Edge között3"
FogantyúkNem
Magasság4.75 "
Magasságkülönbség4.69 "
Hossz18 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Scale Curb5"
Max. Egytengelyes kapacitás400 lbs.
Min. Scale Curb3"
Teljes magasság4.75 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség24 "
Lemezvastagság1 / 8 "
Szolgáltatási magasság tartomány3–5 ”
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz18 "
Használható szélesség21 1 / 2 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.51
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbségTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Kapacitás, 18 x 36 hüvelyk méret, alumínium | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 lbs.36 "€422.30
VESTIL AMD-3018 Mini dokkolólemez, alumínium, 600 Lb. Kapacitás, 18 x 30 hüvelyk Méret | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 lbs.30 "€332.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AMD-2418 Mini dokkolólemez, alumínium, 500 Lb. Kapacitás, 18 x 24 hüvelyk
€336.03 /Mértékegység