MASTER LOCK Kapu szelepzár, hőre lágyuló


Szűrő
Szín: Piros , Anyaga: Hőre lágyuló , Lakat bilincs Max. Átm.: 5 / 16 " , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 350 fokig F
StílusModellMegfelel a fogantyú méreténekMagasságMax. Lakatok számaMax. Szelep fogantyújának vastagságaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
480
1 "hogy 3"4.875 "21.187 "3.5 "€31.21
B
485
1 "hogy 13"15.875 "2 - 41 3/16 - 3 "10.125 "€350.69
C
481
2 "hogy 5"7"31.5 "5"€44.88
D
482
4 "-től 6-1 / 2" -ig8.625 "41.75 "6"€60.84
E
483
6 "hogy 10"12 "42.5 "8"€84.62
F
484
8 "hogy 13"15.875 "43"10.125 "€142.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?