SIEMENS Megszakító kioldó egységek, MD sorozat, Hőmágneses kioldás


Szűrő
Frame Type: MD-T , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MD63T500
500A€2,007.29
B
MD63T600
600A€2,007.29
C
MD63T700
700A€2,231.74
D
MD63T800
800A€2,231.74

Megszakító kioldó egységek, MD sorozat, Hőmágneses kioldás

A Siemens MD sorozatú megszakító-kioldó egységeit elektromos készülékek védelmére tervezték, és az elágazó áramkör-védelemmel együtt használják, amikor külső eszközökhöz csatlakoztatják őket. Ezek a Sentron sorozatú kioldó egységek hőmágneses, nem cserélhető kioldással rendelkeznek, amely felülírja az enyhe túlterhelést, miközben azonnal reagál a súlyos áramcsúcsokra a maximális áramkorlátozó védelem érdekében. Alkalmasak Siemens MD és HMD öntött házas megszakítókhoz a maximális hatékonyság érdekében. Ezek a kioldó egységek 3 pólusú kialakítással és MD-T típusú kerettel rendelkeznek a sokoldalúság érdekében, és 600 V névleges feszültségűek. Az MD sorozatú kioldó egységek 500A és 800A közötti áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?