VESTIL AMD sorozatú alumínium mini dokkolólemezek


Szűrő
Ferde szög: 20 fok , Szín: Ezüst , Távolság a kanyartól a szélig: 3" , Fogantyúk: Nem , Hossz: 18 " , Anyaga: Alumínium , Max. Méretszegély: 5" , Max. Egytengelyes kapacitás: 400 lbs. , Min. Méretszegély: 3" , Használható hossz: 18 "
StílusModellMagasságMagasságkülönbségTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AMD-3618
4.69 "4.69 "700 lbs.36 "€422.30
B
AMD-3018
4.69 "2.88 "600 lbs.30 "€332.17
C
AMD-2418
4.75 "4.69 "500 lbs.24 "€336.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?