VESTIL AFT-48-NM platós teherautó, 600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7LDA Modell: AFT-48-NM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€455.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagNem nyomot hagyó poliuretán
Görgős típus(Elöl) Merev, (Hátsó) Forgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Fedélzeti magasság8 3 / 8 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője5"
Fogantyú magassága11 In.
Fogantyú magassága11 "
Magasság34.062 "
Tartalmazza(1) 27 1/4" magasság x 23" széles fogantyú, (2) hátsó forgatható görgők és (2) első merev görgők
Hossz48 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság8.38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Fogantyúk száma1
Teljes magasság34.06 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága8.38 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)86.52
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Platform magasságCaster Dia.Görgő szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr
VESTIL AFT-30-NM platós teherautó, 400 Lb. Kapacitás, 18-1/2 x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7LCY 36JP52 AFT-30-NM6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "€242.53
VESTIL AFT-36-NM platós teherautó, 600 Lb. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€407.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFT-48-NM platós teherautó, 600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk, alumínium
€455.63 /Mértékegység