VESTIL AFT sorozatú alumínium összecsukható fogantyús platós teherautók


Szűrő
Görgő anyaga: Nem nyomot hagyó poliuretán , Görgő típusa: (Elöl) Merev, (Hátsó) Forgó , Szín: Ezüst , Anyaga: Alumínium , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Fogantyúk száma: 1 , Platform anyaga: Alumínium , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellMax. Platform magasságCaster Dia.Görgő szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
AFT-30-NM
6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "€242.53
B
AFT-36-NM
8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€407.11
C
AFT-48-NM
8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "€455.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?