VESTIL AFT-30-NM platós teherautó, 400 Lb. Kapacitás, 18-1/2 x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7LCY 36JP52

VESTIL AFT-30-NM platós teherautó, 400 Lb. Kapacitás, 18-1/2 x 30 hüvelyk méret, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7LCY Modell: AFT-30-NMKereszthivatkozás: 36JP52

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€242.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagNem nyomot hagyó poliuretán
Görgős típus(Elöl) Merev, (Hátsó) Forgó
Görgő szélessége1"
színekEzüst
Fedélzeti magasság6 5 / 16 "
Fedélzet hossza30 "
Fedélzet szélessége18 1 / 2 "
Első görgő átmérője4"
Fogantyú magassága10 In.
Fogantyú magassága10 "
Magasság33.562 "
Tartalmazza(1) 27 1/4" magasság x 17 1/2" széles fogantyú, (2) hátsó forgatható görgők és (2) első merev görgők
Hossz30 "
Terhelhetőség400 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság6.31 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Fogantyúk száma1
Teljes magasság33.56 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség18.5 "
A platform magassága6.31 "
Peronhossz30 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség18.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)85.25
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Platform magasságCaster Dia.Görgő szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaPeronhosszÁr
VESTIL AFT-36-NM platós teherautó, 600 Lb. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "€407.12
VESTIL AFT-48-NM platós teherautó, 600 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "€455.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFT-30-NM platós teherautó, 400 Lb. Kapacitás, 18-1/2 x 30 hüvelyk méret, alumínium
€242.53 /Mértékegység