VESTIL ACH-100 légláncos emelő, 1000 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés

Cikkszám: AG7LBL Modell: ACH-100

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás34 CFM @ 90 psi
Kapacitás1000 lbs.
színeknarancs
Mélység5.75 "
FPM csökkentése terheléssel38 fpm @ 90 psi
FPM-emelkedés terhelés mellett11 FPM
Magasság87.31 "
Hossz12.843 "
Emelési magasság10 láb @ 90 psi
AnyagAcél
Max. Medálcsepp36 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Láncok száma2
Méret6.3 ft.
Szélesség12.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)30.32
Hajó hossza (cm)32.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLevegőfogyasztás teljes terhelés mellett, alsó állásbanLevegőfogyasztás teljes terhelés mellett emeléskorSzélességKapacitásMélységFPM csökkentése terhelésselFPM-emelkedés terhelés mellettÁr
VESTIL ACH-60 légláncos emelő, 600 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
ajánlatkérés
VESTIL ACH-25 légláncos emelő, 250 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€8,775.02
VESTIL ACH-50 légláncos emelő, 500 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€8,979.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ACH-100 légláncos emelő, 1000 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés