VESTIL ACH-25 légláncos emelő, 250 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés

Raktáron
Cikkszám: AG8HLP Modell: ACH-25

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,775.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
Levegőfogyasztás teljes terhelés mellett, alsó állásban27 CFM @ 90 psi
Levegőfogyasztás teljes terhelés mellett emeléskor28 CFM @ 90 psi
Levegőfogyasztás terhelés nélkül az alsó oldalon26 CFM @ 90 psi
Levegőfogyasztás terhelés nélküli emeléskor31 CFM @ 90 psi
Légbeömlő NPT (In.)3 / 8 "
Kapacitás250 lbs.
Chain Fall Lines1
színeknarancs
Mélység3.875 "
FPM csökkentése terheléssel48 FPM
FPM alacsonyabb terhelés nélkül43 FPM @ 90 psi
FPM-emelkedés terhelés mellett42 FPM
FPM-emelkedés terhelés nélkül55 FPM @ 90 psi
belmagassága12 "
Magasság76 "
Hossz11.3 "
Emelési magasság10 láb @ 90 psi
Terhelési lánc átm.4mm
AnyagAcél
Max. Emel131 ft.
Temp. Hatótávolság14 Deg. 140 fokig. F
Szélesség10.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLevegőfogyasztás teljes terhelés mellett, alsó állásbanLevegőfogyasztás teljes terhelés mellett emeléskorSzélességKapacitásMélységFPM csökkentése terhelésselFPM-emelkedés terhelés mellettÁr
VESTIL ACH-100 légláncos emelő, 1000 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
ajánlatkérés
VESTIL ACH-60 légláncos emelő, 600 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
ajánlatkérés
VESTIL ACH-50 légláncos emelő, 500 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€8,979.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ACH-25 légláncos emelő, 250 Lb. Kapacitás, 10 láb emelés
€8,775.02 /Mértékegység