COLDER PRODUCTS COMPANY PLC sorozatú egyenes átmenő csatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PLC10004
0.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€24.65
B
PLC17006
0.93 "szálkás kalász1.95 "-3 / 8 "-€20.57
B
PLC17004
0.93 "szálkás kalász1.95 "-1 / 4 "-€29.62
B
PLC17005
0.93 "szálkás kalász1.95 "-5 / 16 "-€19.44
C
PLC13006
0.93 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€36.89
A
PLC10006
1.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€23.17
D
PLC12004
1.01 "PTF1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€46.72
D
PLC12006
1.01 "PTF1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€56.35
E
PLC16004
1.01 "szálkás kalász1.95 "-1 / 4 "-€42.94
E
PLC16005
1.01 "szálkás kalász1.95 "-5 / 16 "-€48.33
E
PLC16006
1.01 "szálkás kalász1.95 "-3 / 8 "-€42.51

PLC sorozatú egyenes átmenő csatlakozók

A Colder Products Corporation PLC sorozatú csatlakozóit folyadék/levegő vezetékekbe szerelik be finomítási és gyártási alkalmazásokhoz. Ezek a tengelykapcsoló testek Buna-N O-gyűrűkkel és beépített végződésekkel rendelkeznek a szivárgási pontok minimalizálása érdekében, valamint egy CPC-retesszel, amely lehetővé teszi az egykezes csatlakoztatást/leválasztást. A fröccsöntött acetál hőre lágyuló szerkezet ellenáll a kopásnak / sérülésnek enyhe vegyszerekkel és koptató folyadékokkal szemben. Válasszon ezeknek a tengelykapcsolóknak a széles választékából, amelyek PTF, szögesdrót és MNPT csatlakozásokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?