VESTIL ABLT-2000 nagy teherbírású légzsák ollós asztal, 2000 lb kapacitás, kék | AG7LAJ

VESTIL ABLT-2000 nagy teherbírású légzsák ollós asztal, 2000 lb kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7LAJ Modell: ABLT-2000

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,763.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Légbemeneti méret1 / 2 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Keret anyagAcél
Magasság9"
Hossz32 "
Csökkentett magasság9"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MozgalomNem hordozható, rögzített
Üzemi nyomás80 psi
ÜzemmódLábvezérlés
Művelet típusaLábbal működtetett, pneumatikus
Peronhossz32 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 "
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság33 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 263.25
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
VESTIL ABLT-1000 nagy teherbírású légzsák ollós asztal, 1000 lb kapacitás, kék | AG7LAH ABLT-10001000 lbs.€7,485.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ABLT-2000 nagy teherbírású légzsák ollós asztal, 2000 lb kapacitás, kék
€7,763.29 /Mértékegység