Csapágyak: Labda , Test átm.: 6.5 " , Csavarkör átm.: 5 7 / 8 " , Vezetékdoboz helyzete: F1 , Tervezés: L , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Burkolat: DP , Magasság: 8 1 / 8 " , Hossz kevesebb tengely: 10 11 / 16 " , Kenés: Polyrex EM , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Merev , Adattábla RPM: 1740 , NEMA Design: Egyik sem , Névleges hatásfok: 79% , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 14 15 / 16 " , Csomagolás: B , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 4 3 / 16 "