Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​911305650 Pin Gage Plus, 0.0565 hüvelykes méret, fekete | AE7GQG 5YEW7

VERMONT GAGE 911305650 Pin Gage Plus, 0.0565 hüvelykes méret, fekete

Raktáron
Tétel: AE7GQG Típus: 911305650Kereszthivatkozás: 5YEW7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage, plusz
Pontosság+ 0.0002 / -0.0000 "
FokozatZZ osztály
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú M-2 szerszámacél
Mérési tartomány0.0565 "
Névleges méret0.056 "
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.0002 ")
Szélesség0.056 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagMérési tartományNévleges méretToleranciaSzélességÁr
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, 1.000 hüvelykes méret, fekete | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél1"1"ZZ osztály (0.0002 ")1"€22.78
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, 0.023 hüvelykes méret, fekete | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.023 "0.023 "ZZ osztály (0.0002 ")0.023 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, 0.024 hüvelykes méret, fekete | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.024 "0.024 "ZZ osztály (0.0002 ")0.024 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, 0.027 hüvelykes méret, fekete | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.027 "0.027 "ZZ osztály (0.0002 ")0.027 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, 0.029 hüvelykes méret, fekete | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.029 "0.029 "ZZ osztály (0.0002 ")0.029 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, 0.031 hüvelykes méret, fekete | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.031 "0.031 "ZZ osztály (0.0002 ")0.03 "€6.39
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, 0.033 hüvelykes méret, fekete | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, pluszFekete-oxiddal kezelt 52100 szerszámacél0.033 "0.033 "ZZ osztály (0.0002 ")0.033 "€6.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 911305650 Pin Gage Plus, 0.0565 hüvelykes méret, fekete
€6.39 /Mértékegység