BRADY Csőjelző, fűtőolaj


Szűrő
Háttérszín: Sárga , Jelmagyarázat színe: Fekete , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
15543
-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€190.48
B
41463
-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€180.65
C
20431
-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€45.55
D
73892
-2"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia12 "€70.81
E
5695-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.92
F
4063-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€34.48
F
4063-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.33
E
II-5695
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.53
G
7115-1
2-1/2" to 7-7/8"4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€23.05
F
4063-A
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€29.29
H
7115-3C
3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.05
I
7115-4
3/4" to 2-3/8"4"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.05
F
4063-D
4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€28.08
J
4063-G
8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.12
J
4063-H
10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€53.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?