Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT AMERICAN 21138 kézi csaptelep M9 x 1 Bevonat nélküli | AC2XNY 2NWU7

VERMONT AMERICAN 21138 Kézi csap M9 x 1 Bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AC2XNY Típus: 21138Kereszthivatkozás: 2NWU7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€12.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagMagas széntartalmú acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.875 "
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.270 / 0.271 "
MéretM9
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
VERMONT AMERICAN 21112 kézi csap M3 x 0.5 bevonat nélküli | AC2XNN 2NWT7 21112Durva32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€10.12
VERMONT AMERICAN 21113 kézi csap M3 x 0.6 bevonat nélküli | AC2XNP 2NWT8 21113Vége32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
ajánlatkérés
VERMONT AMERICAN 21117 Kézi csap M4 x 0.7 bevonat nélküli | AC2XNQ 2NWT9 21117Durva42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.61
VERMONT AMERICAN 21118 Kézi csap, M4 x 0.75, bevonat nélküli | AC2XNR 2NWU1 21118Durva42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€8.43
VERMONT AMERICAN 21124 Kézi csap, M5 x 0.9, bevonat nélküli | AC2XNU 2NWU3 21124Durva42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€8.14
VERMONT AMERICAN 21131 Kézi csap M7 x 1 Bevonat nélkül | AC2XNW 2NWU5 21131Durva42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€10.16
VERMONT AMERICAN 21139 kézi csap M9 x 1.25 Bevonat nélküli | AC2XNZ 2NWU8 21139Durva42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€13.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT AMERICAN 21138 Kézi csap M9 x 1 Bevonat nélküli
€12.51 /Mértékegység