REELCRAFT Behúzható tápkábel orsók, L5500 sorozat, 50 láb kábel


Szűrő
Vezeték hossza: 50 láb. , Mélység: 12.5 " , Fokozat: Ipari
StílusModellTemp. HatótávolságMérő / vezetőMagasságFeszültségWattsSzélességMax. AmperNEC kábeljelölésÁr (ÁFA nélkül)
A
L 5550 123 7 1
-12/312.5125-17.520SO€1,624.67
B
L 5550 123 X 1
0 fok és 125 fok F között12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW€1,426.88
C
L 5550 124 X 1
0 fok és 150 fok F között12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW€1,563.46

Behúzható tápkábel orsók, L5500 sorozat, 50 láb kábel

A Reelcraft L5500 sorozatú tápkábel -orsók falra vagy mennyezetre rögzíthetők, hogy megtartsák és tárolják a hosszabbítókábeleket, és megvédjék őket a kuszálódástól, kopástól és egyéb sérülésektől. Porszórt, nehéz nyomtávú acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti szilárdság és korrózióállóság érdekében, valamint rugós visszatérő mechanizmussal a zsinórok visszahúzásához. Ezek az orsók repülő vezetékkel vagy csupasz zsinórvéggel rendelkeznek a kívánt tartozékok vagy vezetékek közvetlen csatlakoztatásához bármilyen berendezéshez. Bizonyos modellek 15 A-os duplex kimeneti dobozzal, GFCI védelemmel és NEMA 5-15P bemeneti egyenes pengével rendelkeznek, amelyek biztosítják az elektromos ellátást a konnektortól távol lévő berendezésekhez. Válasszon ezek közül a piros színű zsinórtekercsek széles választékából, 15, 16 és 20 A tápkábellel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?