Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19

VELVAC 30497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HQP Típus: 30497Kereszthivatkozás: 21DH19

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€24.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.142 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.75 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 30187 csatlakozó aljzat piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "PirosNő leválasztása1.45 "22 - 18 AWG€21.63
VELVAC 30197 dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "PirosFérfi leválasztása1.35 "22 - 18 AWG€23.79
VELVAC 30387 csatlakozó Kék 16-14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "KékNő leválasztása1.45 "16 - 14 AWG€21.61
VELVAC 30397 dugó, kék 16-14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "KékFérfi leválasztása1.35 "16 - 14 AWG€21.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10
€24.44 /Mértékegység