Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30397 dugó, kék 16-14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11

VELVAC 30397 Kék 16-14 Awg Pk 10 dugós leválasztó

Raktáron
Tétel: AF7HQG Típus: 30397Kereszthivatkozás: 21DH11
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
€21.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.097 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.35 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 30187 csatlakozó aljzat piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "PirosNő leválasztása1.45 "22 - 18 AWG€20.74
VELVAC 30197 dugós leválasztó piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "PirosFérfi leválasztása1.35 "22 - 18 AWG€22.72
VELVAC 30387 csatlakozó Kék 16-14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "KékNő leválasztása1.45 "16 - 14 AWG€21.24
VELVAC 30497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "SárgaFérfi leválasztása1.75 "12 - 10 AWG€23.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30397 Kék 16-14 Awg Pk 10 dugós leválasztó
€21.01 /Mértékegység