BEL-ART - SCIENCEWARE Címke szalag, 1/2 "W


Szűrő
Ragasztóanyag: Szintetikus gumi , Építkezés: Gumi műgyanta ragasztó , Anyaga: Lapos hát , Max. Szalag szélessége: 1 / 2 " , Teljesítmény hőmérséklet: 157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F) , Szakítószilárdság: 31 font szélessége , Vastagság: 6.3 millil. , Szélesség: 1 / 2 "
StílusModellszínekMagméretHosszPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
F13487-0050
Kék3"40.6€182.62
B
F13482-0050
Zöld1"15.6€101.02
C
F13486-0050
Zöld3"40.6€187.54
D
F13488-0050
narancs3"40.6€187.54
E
F13484-0050
Piros3"40.6€187.54
F
F13480-0050
fehér1"15.6€96.65
G
F13483-0050
fehér3"40.6€184.33
H
F13481-0050
Sárga1"15.6€92.08
I
F13485-0050
Sárga3"40.6€187.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?