Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL S-10AG fedélzetkaparó 7/8 hüvelyk szélességű bronz | AD6MFM 46C020

AMPCO METAL S-10AG fedélzeti kaparó, 7/8 hüvelyk szélességű bronz

Raktáron
Tétel: AD6MFM Típus: S-10AGKereszthivatkozás: 46C020
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
€81.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
Penge hossza4.5 "
Penge anyagRéz nikkel
Penge típusaRugalmas
A penge szélessége3.5 "
színekbarna
Fogantyú kialakításaEgyenes, lyukakkal
Fogantyúhossz3.875 "
FogantyúWood
Kés / kaparó alkategóriaNem szikrázó kaparók
Élek száma1
Teljes hossz8.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8205596000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaPenge típusaA penge szélességeszínekHosszTeljes hosszSzélességÁr
AMPCO METAL S-20 kaparó fogantyú nélkül 3 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronz9"-3"€144.52
AMPCO METAL S-21 kaparó fogantyú nélkül 4 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronz9"-4"€224.68
AMPCO METAL S-22 kaparó fogantyú nélkül 5 x 2 1/2 Szikramentes | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronz9"-5"€208.81
AMPCO METAL S-23 kaparó fogantyú nélkül 6 x 2 1/4 Szikramentes | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronz8.5 "-6"€213.23
AMPCO METAL S-30 kaparó fogantyú nélkül 3 x 1 1/2 Szikramentes | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronz7"-3"€154.00
AMPCO METAL S-31 kaparó fogantyú nélkül 4 x 1 1/2 Szikramentes | AD9GFL 4RPU1 S-31---Bronz7"-4"€198.75
AMPCO METAL S-32 kaparó fogantyú nélkül 5 x 1 1/4 Szikramentes | AD9GFM 4RPU2 S-32---Bronz7"-5"€213.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL S-10AG fedélzeti kaparó, 7/8 hüvelyk szélességű bronz
€81.20 /Mértékegység