WATTS LFU009 sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testminta: Sorban , Testforma: Sorban , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Uniós közös , Bemeneti menet típusa: ftp kiterjesztés , Bemeneti típus: Uniós közös , Mfr. Sorozat: LFU009 , Kimeneti csatlakozás: Uniós közös , Kimenet típusa: Uniós közös , Szál típusa: ftp kiterjesztés , Típus: Szelep a tartozékhoz , Szelep típusa: Negyed fordulatos gömbcsap
StílusModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFULF009M2-QT-S 1 1/2
1 1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 2 "€2,660.63
ajánlatkérés
B
LFULF009M2-QT-S 1 1/4
1 1 / 4 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 4 "€2,379.54
ajánlatkérés
C
LFU009M2-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"€1,638.31
ajánlatkérés
D
LFU009M2-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"€1,319.59
ajánlatkérés
E
LFU009M2-QT 1 1/2
1-1 / 2 "180 F fok12.1 Bar33 F fok1-1 / 2 "€2,250.64
ajánlatkérés
E
LFU009M2-QT 1 1/4
1-1 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok1-1 / 4 "€2,030.39
ajánlatkérés
F
LFULF009-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "€976.71
ajánlatkérés
G
LFU009-QT 1/2
1 / 2 "180 F fok12.1 Bar33 F fok1 / 2 "€846.00
ajánlatkérés
H
LFU009M2-QT-S 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"€3,267.60
ajánlatkérés
I
LFU009M2-QT 2
2"180 ° F175 PSI33 ° F2"€2,692.85
ajánlatkérés
G
LFU009M2-QT 3/4
3 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "€1,108.31
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?