Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALUE LINE VL06T, 6mm Vaccum Ejector, 16 lpm, 6 mm Pressure Port, 6 mm Vacuum Port, 102 psi Max Supply Pressure | CU7QCM 45VA22

VALUE LINE VL06T, 6mm Vaccum Ejector, 16 lpm, 6 mm Pressure Port, 6 mm Vacuum Port, 102 psi Max Supply Pressure

Raktáron
Tétel: CU7QCM Model: VL06T, 6mmKereszthivatkozás: 45VA22
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
€82.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKatapult

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VALUE LINE VL06T, 1/4" Vaccum Ejector, 16 lpm, 1/4 Inch Tube Pressure Port, 1/4 Inch Tube Vacuum Port, VL06T | CU7QCK 45VA23 VL06T, 1/4"€82.44
VALUE LINE VL06I, 6mm Vaccum Ejector, 16 lpm, 6 mm Pressure Port, 6 mm Tube Vacuum Port, VL06I, 6 mm | CU7QCL 45VA24 VL06I, 6 mm€78.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALUE LINE VL06T, 6mm Vaccum Ejector, 16 lpm, 6 mm Pressure Port, 6 mm Vacuum Port, 102 psi Max Supply Pressure
€82.44 /Mértékegység