Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALUE LINE VL06T, 1/4 Vaccum Ejector, 16 lpm, 1/4 Inch Tube Pressure Port, 1/4 Inch Tube Vacuum Port, VL06T | CU7QCK 45VA23

VALUE LINE VL06T, 1/4" Vaccum Ejector, 16 lpm, 1/4 Inch Tube Pressure Port, 1/4 Inch Tube Vacuum Port, VL06T

Raktáron
Tétel: CU7QCK Model: VL06T, 1/4"Kereszthivatkozás: 45VA23
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
€82.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKatapult

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VALUE LINE VL06I, 6 mm-es vákuumkidobó, 16 l/perc, 6 mm-es nyomónyílás, 6 mm-es csővákuum-csatlakozó, VL06I, 6 mm | CU7QCL 45VA24 VL06I, 6 mm€78.26
VALUE LINE VL06T, 6 mm-es vákuumkidobó, 16 l/perc, 6 mm-es nyomáscsatlakozó, 6 mm-es vákuumcsatlakozó, 102 psi maximális tápnyomás | CU7QCM 45VA22 VL06T, 6 mm€82.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALUE LINE VL06T, 1/4" Vaccum Ejector, 16 lpm, 1/4 Inch Tube Pressure Port, 1/4 Inch Tube Vacuum Port, VL06T
€82.44 /Mértékegység